Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 A 2 M 30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 A 2 M 30 A 2 VE=S
ISO 4035 A 2 M 30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040359200300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4035
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.100 KGM
Materialnummer:
04035.920.0300.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 a2, din 439-2, din 439-2 m30, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 4035 A 2, ISO4035, M30, 30, A2, AM4035300, 04035.920.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0987*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5387*
€ 1,83105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5287*
€ 1,81915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4487*
€ 1,72395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3987*
€ 1,66445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3587*
€ 1,61685
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0987*
€ 1,30745
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0987*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.