Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 Messing M 12 galv. vernickelt gal Ni VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 Messing M 12 galv. vernickelt gal Ni VE=S
ISO 4035 Messing M 12 galv. vernickelt gal Ni VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040357300120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 Messing galvanisch vernickelt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4035
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.120 KGM
Materialnummer:
04035.730.0120.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 messing vernickelt, din 439-2, din 439-2 messing, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 4035 Messing, ISO4035, M12, 12, galNi, AM4035120, 04035.730.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4737*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6237*
€ 0,7422
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5937*
€ 0,7065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5737*
€ 0,6827
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5637*
€ 0,6708
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4737*
€ 0,5637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.