Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 Messing M 5 galv. vernickelt gal Ni VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 Messing M 5 galv. vernickelt gal Ni VE=S
ISO 4035 Messing M 5 galv. vernickelt gal Ni VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040357300050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 Messing galvanisch vernickelt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4035
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.080 KGM
Materialnummer:
04035.730.0050.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 messing vernickelt, din 439-2, din 439-2 m5, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 4035 Messing, ISO4035, M5, 5, AM403550, 04035.730.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0715*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.