Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 05 M 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 05 M 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4035 05 M 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040355100220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 05 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 22 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4035
Werkstoff:
05
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.580 KGM
Materialnummer:
04035.510.0220.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2 m22, din 439-2, iso 4035 st, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 4035 05, ISO4035, M22, 22, galZn, AM4035220, 04035.510.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1288*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8788*
€ 4,61577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8188*
€ 4,54437
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7588*
€ 4,47297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5388*
€ 4,21117
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,1288*
€ 3,72327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.