Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 05 M 14 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 05 M 14 VE=S
ISO 4035 05 M 14 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040355000140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 05 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 14 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4035
Werkstoff:
05
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.258 KGM
Materialnummer:
04035.500.0140.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 m14, din 439-2, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 4035 05, ISO4035, M14, 14, AM4035140, 04035.500.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5054*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8654*
€ 2,21983
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8454*
€ 2,19603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7954*
€ 2,13653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7054*
€ 2,02943
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,5054*
€ 1,79143
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.