Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 05 M 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 05 M 12 VE=S
ISO 4035 05 M 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040355000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 05 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4035
Werkstoff:
05
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.800 KGM
Materialnummer:
04035.500.0120.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din439-2 m12, din 439-2, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 4035 05, ISO4035, M12, 12, AM4035120, 04035.500.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5051*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6551*
€ 0,77957
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6251*
€ 0,74387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6151*
€ 0,73197
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5951*
€ 0,70817
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5051*
€ 0,60107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.