Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 05 M 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 05 M 10 VE=S
ISO 4035 05 M 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040355000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 05 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4035
Werkstoff:
05
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.600 KGM
Materialnummer:
04035.500.0100.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 m10, din 439-2, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 4035 05, ISO4035, M10, 10, AM4035100, 04035.500.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2798*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3198*
€ 0,38056
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.