Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 1.4571 M 30 A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 1.4571 M 30 A 5 VE=S
ISO 4032 1.4571 M 30 A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329500300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.770 KGM
Materialnummer:
04032.950.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, m30 din en iso 4032, din en iso 4032, din iso4032 1.4571, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 5, ISO4032, M30, 30, A5, AM4032300, 04032.950.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8456*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,9556*
€ 11,84716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,8656*
€ 11,74006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,5156*
€ 11,32356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,3356*
€ 11,10936
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,8456*
€ 9,33626
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,7989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.