Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 2 M 30 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 2 M 30 A 2 VE=S
ISO 4032 A 2 M 30 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329200300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30* VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30*
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.000 KGM
Materialnummer:
04032.920.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, reyher iso 4032 a2 m30, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 2, ISO4032, M30*, 30*, A2, AM4032300, 04032.920.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3422*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7922*
€ 2,13272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7722*
€ 2,10892
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6722*
€ 1,98992
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6322*
€ 1,94232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5922*
€ 1,89472
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3422*
€ 1,59722
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.