Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 5-2 M 36 tZn, Gew.tol. 6H, AD-W7/1 tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 5-2 M 36 tZn, Gew.tol. 6H, AD-W7/1 tZn VE=S
ISO 4032 5-2 M 36 tZn, Gew.tol. 6H, AD-W7/1 tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040325240360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
5-2
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
AD W7
Abmessung:
M36
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.300 KGM
Materialnummer:
04032.524.0360.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m36 feuerverzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 verzinkt, ADW7, Behälterbaumuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, Warmfeste Muttern, ISO 4032 5-2, ISO4032, M36, 36, tZn, AM4032360, 04032.524.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6323*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,8023*
€ 5,71474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7223*
€ 5,61954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4923*
€ 5,34584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3923*
€ 5,22684
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3023*
€ 5,11974
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,6323*
€ 4,32244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.