Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 6 Au M 22 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 6 Au M 22 -LH VE=S
ISO 4032 6 Au M 22 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323040220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 6 AU Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 22 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.775 KGM
Materialnummer:
04032.304.0220.000
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 6 AU, ISO4032, M22, 22, AM4032220, 04032.304.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1357*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5057*
€ 1,79178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4957*
€ 1,77988
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4157*
€ 1,68468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3857*
€ 1,64898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3657*
€ 1,62518
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1357*
€ 1,35148
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9773*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.