Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 6 Au M 20 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 6 Au M 20 -LH VE=S
ISO 4032 6 Au M 20 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040323040200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 6 AU Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.610 KGM
Materialnummer:
04032.304.0200.000
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 6 AU, ISO4032, M20, 20, AM4032200, 04032.304.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9282*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2082*
€ 1,43776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1782*
€ 1,40206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1282*
€ 1,34256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0782*
€ 1,28306
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9282*
€ 1,10456
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.