Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 10 M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 10 M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4032 10 M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040321100300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.000 KGM
Materialnummer:
04032.110.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 10 m30, din en iso 4032, m30 din en iso 4032, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 10, ISO4032, M30, 30, galZn, AM4032300, 04032.110.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0895*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5395*
€ 1,83201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5195*
€ 1,80821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4495*
€ 1,72491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3895*
€ 1,65351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3495*
€ 1,60591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0895*
€ 1,29651
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.