Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 16 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 16 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4027 45 H M 16 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272100160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.882 KGM
Materialnummer:
04027.210.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, din 914 m16, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M16x60, 16x60, galZn, AM40271660, 04027.210.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8583*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1483*
€ 1,36648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1283*
€ 1,34268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0683*
€ 1,27128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0483*
€ 1,24748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0283*
€ 1,22368
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8583*
€ 1,02138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.