Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 10 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 10 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4027 45 H M 10 x 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272100100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.222 KGM
Materialnummer:
04027.210.0100.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m10x30, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M10x30, 10x30, galZn, AM40271030, 04027.210.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1442*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.