Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 5 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 5 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4027 45 H M 5 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272100050006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.043 KGM
Materialnummer:
04027.210.0050.006
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h m5x6, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M5x6, 5x6, galZn, AM402756, 04027.210.0050.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00837*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01181*
€ 0,01405
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01086*
€ 0,01292
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01039*
€ 0,01236
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.