Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 3 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 3 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4027 45 H M 3 x 3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272100030003
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 3 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.009 KGM
Materialnummer:
04027.210.0030.003
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m 3x3 45 h, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M3x3, 3x3, galZn, AM402733, 04027.210.0030.003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0185*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.