Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 16 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 16 x 90 VE=S
ISO 4027 45 H M 16 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272000160090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.824 KGM
Materialnummer:
04027.200.0160.090
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M16x90, 16x90, AM40271690, 04027.200.0160.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0692*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4292*
€ 1,70075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4192*
€ 1,68885
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3492*
€ 1,60555
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3092*
€ 1,55795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2692*
€ 1,51035
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0692*
€ 1,27235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.