Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 10 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 10 x 100 VE=S
ISO 4027 45 H M 10 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272000100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.708 KGM
Materialnummer:
04027.200.0100.100
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, din 914 m10, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M10x100, 10x100, AM402710100, 04027.200.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4359*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5759*
€ 0,68532
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5659*
€ 0,67342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5459*
€ 0,64962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5259*
€ 0,62582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5159*
€ 0,61392
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4359*
€ 0,51872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.