Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 45 H M 3 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 45 H M 3 x 20 VE=S
ISO 4027 45 H M 3 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040272000030020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 20 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4027
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.082 KGM
Materialnummer:
04027.200.0030.020
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, iso 4027 m3x20 45h, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4027/DIN 914 45 H, ISO4027, M3x20, 3x20, AM4027320, 04027.200.0030.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.