Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4026 45 H M 5 x 0,5 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4026 45 H M 5 x 0,5 x 8 VE=S
ISO 4026 45 H M 5 x 0,5 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040262050051008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~ISO 4026 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant, mit metr. Feingewinde - Abmessung: M 5 x 0,5 x 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4026
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M5x0,5x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.085 KGM
Materialnummer:
04026.205.0051.008
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m5x8 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, ISO 4026/DIN 913 45 H, ISO4026, M5x0,5x8, 5x0,5x8, AM402658, 04026.205.0051.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5496*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,6596*
€ 0,78492
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6496*
€ 0,77302
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,6096*
€ 0,72542
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,5896*
€ 0,70162
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,5496*
€ 0,65402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.