Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8U CE Mu M 36 x 90 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8U CE Mu M 36 x 90 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S
ISO 4017 8.8U CE Mu M 36 x 90 tZn SB nach EN 15048 tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178270360090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauregelliste
CE
DIN 18800
EN 1090
ISO 4017 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048, mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 36 x 90 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
Mu 8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
SB
Abmessung:
M36x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
143.333 KGM
Materialnummer:
04017.827.0360.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,9532*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,0732*
€ 21,50711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,7232*
€ 21,09061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,0932*
€ 20,34091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,3132*
€ 19,41271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8332*
€ 18,84151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9532*
€ 15,41431
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.