Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 22 x 75 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 22 x 75 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4017 8.8 M 22 x 75 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178100220075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 75 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
29.944 KGM
Materialnummer:
04017.810.0220.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4229*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8929*
€ 2,25255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8729*
€ 2,22875
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7729*
€ 2,10975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7329*
€ 2,06215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7029*
€ 2,02645
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4229*
€ 1,69325
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.