Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 22 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 22 x 65 VE=S
ISO 4017 8.8 M 22 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040178000220065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 65 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
25.700 KGM
Materialnummer:
04017.800.0220.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9371*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2471*
€ 1,48405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2371*
€ 1,47215
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1871*
€ 1,41265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1571*
€ 1,37695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1271*
€ 1,34125
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9371*
€ 1,11515
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.