Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Messing M 16 x 70 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Messing M 16 x 70 Ms VE=S
ISO 4017 Messing M 16 x 70 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040177000160070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stellschrauben
ISO 4017 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.080 KGM
Materialnummer:
04017.700.0160.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6995*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5395*
€ 4,21201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3795*
€ 4,02161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2895*
€ 3,91451
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2195*
€ 3,83121
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6995*
€ 3,21241
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,6895*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.