Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 5.6 M 20 x 60 AD-W7/1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 5.6 M 20 x 60 AD-W7/1 VE=S
ISO 4017 5.6 M 20 x 60 AD-W7/1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040175040200060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Abmessung:
M20x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.600 KGM
Materialnummer:
04017.504.0200.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 5.6 12x60, din 933, din 933 16x60, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 5.6, ISO4017, M20x60, 20x60, AM40172060, 04017.504.0200.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7093*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9693*
€ 1,15347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9593*
€ 1,14157
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9193*
€ 1,09397
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8793*
€ 1,04637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8593*
€ 1,02257
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7093*
€ 0,84407
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.