| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040173530240075 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 75 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4017 | Werkstoff: | 8.8 | Oberfläche: | flZn/TL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M24x75 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 35.180 KGM | Materialnummer: | 04017.353.0240.075 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017/DIN 933 8.8, ISO4017, M24x75, 24x75, AM40172475, 04017.353.0240.075 |
| | |
| |