Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 8.8 M 20 x 60 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 8.8 M 20 x 60 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4017 8.8 M 20 x 60 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040173530200060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.840 KGM
Materialnummer:
04017.353.0200.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8834*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2034*
€ 1,43205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1834*
€ 1,40825
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1234*
€ 1,33685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0934*
€ 1,30115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0634*
€ 1,26545
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8834*
€ 1,05125
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.