| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040172700120035 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4017 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4017 | Werkstoff: | 12.9 | Oberfläche: | flZnL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M12x35 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 4.000 KGM | Materialnummer: | 04017.270.0120.035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 12.9 12x35, din 933, din 933 12.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 12.9, ISO4017, M12x35, 12x35, AM40171235, 04017.270.0120.035 |
| | |
| |