Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 12.9 M 12 x 35 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 12.9 M 12 x 35 VE=S
ISO 4017 12.9 M 12 x 35 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040172000120035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.990 KGM
Materialnummer:
04017.200.0120.035
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 12.9 12x35, din 933, din 933 12.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 12.9, ISO4017, M12x35, 12x35, AM40171235, 04017.200.0120.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,441*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.