Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 36 x 190 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 36 x 190 VE=S
ISO 4014 8.8 M 36 x 190 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148000360190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 190 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
187.000 KGM
Materialnummer:
04014.800.0360.190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,9925*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,3725*
€ 13,53328
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,2225*
€ 13,35478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,6725*
€ 12,70028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3325*
€ 12,29568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,9325*
€ 11,81968
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9925*
€ 9,51108
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,0025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.