Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 5.6 M 30 x 260 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 5.6 M 30 x 260 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
ISO 4014 5.6 M 30 x 260 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040145140300260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 260 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
AD W7
Abmessung:
M30x260
Gewicht in kg per 100 Stück:
159.600 KGM
Materialnummer:
04014.514.0300.260
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m30x260, din 931, din 931 m30, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 5.6, ISO4014, M30x260, 30x260, AM401430260, 04014.514.0300.260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,8181*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9181*
€ 16,56254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,7581*
€ 16,37214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,0681*
€ 15,55104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6981*
€ 15,11074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,1681*
€ 14,48004
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8181*
€ 11,68354
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,4731*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.