Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 5.6 M 30 x 150 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 5.6 M 30 x 150 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
ISO 4014 5.6 M 30 x 150 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040145140300150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
AD W7
Abmessung:
M30x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
102.500 KGM
Materialnummer:
04014.514.0300.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 5.6 27x150, din 931, din 931 m30, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 5.6, ISO4014, M30x150, 30x150, galZn, AM401430150, 04014.514.0300.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1828*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8728*
€ 10,55863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,7928*
€ 10,46343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4028*
€ 9,99933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1128*
€ 9,65423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7428*
€ 9,21393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1828*
€ 7,35753
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,6375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.