Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 10 x 150 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 10 x 150 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
ISO 4014 8.8 M 10 x 150 gal Zn 8 DiSP + SL gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040144280100150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP + SL
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.672 KGM
Materialnummer:
04014.428.0100.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 vz 14x150, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, ISO 4014 8.8, ISO4014, M10x150, 10x150, AM401410150, 04014.428.0100.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3153*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4253*
€ 0,50611
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4053*
€ 0,48231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3953*
€ 0,47041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3153*
€ 0,37521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.