Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 D 6 -100 M 16 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 D 6 -100 M 16 x 100 VE=S
ISO 4014 D 6 -100 M 16 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143090160100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 D6 -100 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
D 6 -100
Oberfläche:
DUPLEX
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.900 KGM
Materialnummer:
04014.309.0160.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m16x100, din 931, din 931 m16, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 D 6 -100, ISO4014, M16x100, 16x100, AM401416100, 04014.309.0160.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3906*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,4406*
€ 6,47431
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,2206*
€ 6,21251
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,1206*
€ 6,09351
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,3906*
€ 5,22481
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.