| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040143090120060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4014 D6 -100 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4014 | Werkstoff: | D 6 -100 | Oberfläche: | DUPLEX | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M12x60 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 6.226 KGM | Materialnummer: | 04014.309.0120.060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m12x60, din 931, din 931 m12, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 D 6 -100, ISO4014, M12x60, 12x60, AM40141260, 04014.309.0120.060 |
| | |
| |