Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 48 x 240 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 48 x 240 VE=S
ISO 4014 10.9 M 48 x 240 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000480240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 240 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M48x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
429.000 KGM
Materialnummer:
04014.100.0480.240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 12x240, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M48x240, 48x240, AM401448240, 04014.100.0480.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,9333*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,3233*
€ 38,46473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,8733*
€ 37,92923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,2833*
€ 36,03713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,4633*
€ 35,06133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,4633*
€ 33,87133
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,9333*
€ 28,48063
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 23,8133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.