Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 12 x 240 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 12 x 240 VE=S
ISO 4014 10.9 M 12 x 240 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000120240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 240 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.240 KGM
Materialnummer:
04014.100.0120.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0874*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4574*
€ 1,73431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4374*
€ 1,71051
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3674*
€ 1,62721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3274*
€ 1,57961
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2974*
€ 1,54391
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0874*
€ 1,29401
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.