Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 12 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 12 x 200 VE=S
ISO 4014 10.9 M 12 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000120200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 200 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.000 KGM
Materialnummer:
04014.100.0120.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, sechskantschraube din 931 m12, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M12x200, 12x200, AM401412200, 04014.100.0120.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8339*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1439*
€ 1,36124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1239*
€ 1,33744
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0739*
€ 1,27794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0339*
€ 1,23034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0039*
€ 1,19464
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8339*
€ 0,99234
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.