Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3567 1.4571 A 140 NW 125 Rohrsch.-Hälften A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3567 1.4571 A 140 NW 125 Rohrsch.-Hälften A 5 VE=S
DIN 3567 1.4571 A 140 NW 125 Rohrsch.-Hälften A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035679511400000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 1.4571 (A5) Form A Rohrschellen, gleichschenkelig - Abmessung: A 140 / NW 125 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3567
Werkstoff:
1.4571 (A5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A140/NW125
Gewicht in kg per 100 Stück:
90.000 KGM
Materialnummer:
03567.951.1400.000
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567, Rohr-Schellen, Rohrschellen, Schellen, DIN 3567 A 5, DIN3567, A140/NW125, A5, AM35671400, 03567.951.1400.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,8375*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3075*
€ 22,97593
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,9575*
€ 22,55943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,1775*
€ 21,63123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,4075*
€ 20,71493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,9275*
€ 20,14373
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8375*
€ 16,46663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.