Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3567 1.4571 A 89 NW 80 Rohrsch.-Hälften A 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3567 1.4571 A 89 NW 80 Rohrsch.-Hälften A 5 VE=S
DIN 3567 1.4571 A 89 NW 80 Rohrsch.-Hälften A 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035679510890000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 1.4571 (A5) Form A Rohrschellen, gleichschenkelig - Abmessung: A 89 / NW 80 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3567
Werkstoff:
1.4571 (A5)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A89/NW80
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.500 KGM
Materialnummer:
03567.951.0890.000
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567, Rohr-Schellen, Rohrschellen, Schellen, DIN 3567 A 5, DIN3567, A89/NW80, A5, AM3567890, 03567.951.0890.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,903*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,893*
€ 9,39267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,803*
€ 9,28557
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,413*
€ 8,82147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,183*
€ 8,54777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,003*
€ 8,33357
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,903*
€ 7,02457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.