Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3567 Stahl A 89 NW 80 feuerverzinkt Rohrsch.-Hälften tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3567 Stahl A 89 NW 80 feuerverzinkt Rohrsch.-Hälften tZn VE=S
DIN 3567 Stahl A 89 NW 80 feuerverzinkt Rohrsch.-Hälften tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035670210890000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 Stahl Form A feuerverzinkt Rohrschellen, gleichschenkelig - Abmessung: A 89 / NW 80 VE=S (20 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3567
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A89/NW80
Gewicht in kg per 100 Stück:
37.800 KGM
Materialnummer:
03567.021.0890.000
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567, Rohr-Schellen, Rohrschellen, Schellen, DIN 3567 Stahl, DIN3567, A89/NW80, tZn, AM3567890, 03567.021.0890.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0375*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,6875*
€ 3,19813
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,6475*
€ 3,15053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5175*
€ 2,99583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4575*
€ 2,92443
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,4075*
€ 2,86493
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,0375*
€ 2,42463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.