Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3567 Stahl A 49 NW 40 grundiert Rohrsch.-Hälften VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3567 Stahl A 49 NW 40 grundiert Rohrsch.-Hälften VE=S
DIN 3567 Stahl A 49 NW 40 grundiert Rohrsch.-Hälften VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035670010490000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 Stahl Form A grundiert Rohrschellen, gleichschenkelig - Abmessung: A 49 / NW 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3567
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
grundiert
Form:
Form A
Abmessung:
A49/NW40
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.000 KGM
Materialnummer:
03567.001.0490.000
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567, Rohr-Schellen, Rohrschellen, Schellen, DIN 3567 Stahl, DIN3567, A49/NW40, AM3567490, 03567.001.0490.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7852*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0352*
€ 1,23189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0152*
€ 1,20809
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9652*
€ 1,14859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9452*
€ 1,12479
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9252*
€ 1,10099
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7852*
€ 0,93439
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.