Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3017 1.4016 C1 162-174/30 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3017 1.4016 C1 162-174/30 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
DIN 3017 1.4016 C1 162-174/30 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030179031740030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
din 3017 162-174
DIN 3017 1.4016 (W2) Form C1 Schlauchschellen, mit Rundbolzen, einteilig - Abmessung: 162-174/30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3017
Werkstoff:
1.4016 (W2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C1
Abmessung:
162-174/30
Gewicht in kg per 100 Stück:
32.610 KGM
Materialnummer:
03017.903.1740.030
Weitere Suchbegriffe: din 3017, din 3017 w2, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3017 1.4016 -W2, DIN3017, 162-174/30, AM301717430, 03017.903.1740.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,9538*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,7538*
€ 17,55702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,6738*
€ 17,46182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,1338*
€ 16,81922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,8238*
€ 16,45032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,9538*
€ 14,22502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.