Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3017 1.4016 C1 47- 51/20 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3017 1.4016 C1 47- 51/20 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
DIN 3017 1.4016 C1 47- 51/20 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030179030510020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
din 3017 47-51
DIN 3017 1.4016 (W2) Form C1 Schlauchschellen, mit Rundbolzen, einteilig - Abmessung: 47- 51/20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3017
Werkstoff:
1.4016 (W2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C1
Abmessung:
47-51/20
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.650 KGM
Materialnummer:
03017.903.0510.020
Weitere Suchbegriffe: din 3017, din 3017 w2, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3017 1.4016 -W2, DIN3017, 47-51/20, AM30175120, 03017.903.0510.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2597*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,1797*
€ 6,16384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1597*
€ 6,14004
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,9897*
€ 5,93774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,7097*
€ 5,60454
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,2597*
€ 5,06904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.