Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3017 1.4016 C1 21- 23/18 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3017 1.4016 C1 21- 23/18 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
DIN 3017 1.4016 C1 21- 23/18 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030179030230018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
din 3017 w2
DIN 3017 1.4016 (W2) Form C1 Schlauchschellen, mit Rundbolzen, einteilig - Abmessung: 21- 23/18 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3017
Werkstoff:
1.4016 (W2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C1
Abmessung:
21-23/18
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.278 KGM
Materialnummer:
03017.903.0230.018
Weitere Suchbegriffe: din 3017, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3017 1.4016 -W2, DIN3017, 21-23/18, AM30172318, 03017.903.0230.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8905*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7605*
€ 5,665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7305*
€ 5,6293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,6005*
€ 5,4746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3205*
€ 5,1414
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,8905*
€ 4,6297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.