Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3017 1.4016 C1 17- 19/18 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3017 1.4016 C1 17- 19/18 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
DIN 3017 1.4016 C1 17- 19/18 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030179030190018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
din 3017 w2
DIN 3017 1.4016 (W2) Form C1 Schlauchschellen, mit Rundbolzen, einteilig - Abmessung: 17- 19/18 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3017
Werkstoff:
1.4016 (W2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C1
Abmessung:
17-19/18
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.262 KGM
Materialnummer:
03017.903.0190.018
Weitere Suchbegriffe: din 3017, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3017 1.4016 -W2, DIN3017, 17-19/18, AM30171918, 03017.903.0190.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8888*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7188*
€ 5,61537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6188*
€ 5,49637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5088*
€ 5,36547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,2388*
€ 5,04417
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,8888*
€ 4,62767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.