Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3017 A 80-100/ 9 C7 -W2 galv. verzinkt, 1.4016 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3017 A 80-100/ 9 C7 -W2 galv. verzinkt, 1.4016 VE=S
DIN 3017 A 80-100/ 9 C7 -W2 galv. verzinkt, 1.4016 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030173111000009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
schlauchschelle 80-100 din 3017 w2
DIN 3017 1.4016 (W2) Form A Schlauchschellen, mit Schneckenantrieb - Abmessung: 80-100/ 9 C7 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3017
Werkstoff:
1.4016 (W2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
80-100/9C7
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.860 KGM
Materialnummer:
03017.311.1000.009
Weitere Suchbegriffe: din 3017, din 3017 w2, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3017 1.4016 W2, DIN3017, 80-100/9C7, AM30171009, 03017.311.1000.009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5755*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7955*
€ 0,94665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7855*
€ 0,93475
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7455*
€ 0,88715
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7155*
€ 0,85145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6955*
€ 0,82765
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5755*
€ 0,68485
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.