Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3017 Stahl C1 187-200/30 -W1 galvanisch verzinkt Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3017 Stahl C1 187-200/30 -W1 galvanisch verzinkt Zn VE=S
DIN 3017 Stahl C1 187-200/30 -W1 galvanisch verzinkt Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030170132000030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
din 3017 w1
DIN 3017 Stahl (W1) Form C1 galvanisch verzinkt Schlauchschellen, mit Rundbolzen, einteilig - Abmessung: 187-200/30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3017
Werkstoff:
Stahl (W1)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C1
Abmessung:
187-200/30
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.330 KGM
Materialnummer:
03017.013.2000.030
Weitere Suchbegriffe: din 3017, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3017 Stahl -W1, DIN3017, 187-200/30, AM301720030, 03017.013.2000.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,3946*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,8046*
€ 14,04747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6246*
€ 13,83327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,2146*
€ 13,34537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,0946*
€ 13,20257
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,3946*
€ 11,17957
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.