Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3017 Stahl C1 104-112/25 -W1 galvanisch verzinkt Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3017 Stahl C1 104-112/25 -W1 galvanisch verzinkt Zn VE=S
DIN 3017 Stahl C1 104-112/25 -W1 galvanisch verzinkt Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030170131120025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
din 3017 w1
DIN 3017 Stahl (W1) Form C1 galvanisch verzinkt Schlauchschellen, mit Rundbolzen, einteilig - Abmessung: 104-112/25 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3017
Werkstoff:
Stahl (W1)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C1
Abmessung:
104-112/25
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.788 KGM
Materialnummer:
03017.013.1120.025
Weitere Suchbegriffe: din 3017, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3017 Stahl -W1, DIN3017, 104-112/25, AM301711225, 03017.013.1120.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6506*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,7606*
€ 6,85511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6506*
€ 6,72421
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,5006*
€ 6,54571
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,2806*
€ 6,28391
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,6506*
€ 5,53421
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.